曜日別特売

シェリー ザルバッとん

シェリー ザルバッとん - Richell(リッチェル)シェリー ザルバッとん - Richell(リッチェル)

食材を入れたまま積み重ねられるざる・バット。調理の下ごしらえや食材の水切りに便利。
重ねてコンパクトに収納できます。素麺などの細い食材も受け止めるスリット穴。
凹凸にあわせて互い違いに積み重ねられます。フック収納できる穴付き。
銀イオン配合。食洗機対応。
電子レンジ対応。

材質ザル・バット/ポリプロピレン耐熱温度(℃)140
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35085183-1個(630mL)ホワイト22615.9×15.9×6
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
35085208-1個(1.3L)ホワイト37819.6×19.6×7.5
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
35085199-1個(630mL)ミントブルー22615.9×15.9×6
オープン
取扱い終了
返品不可
35085217-1個(2.5L)ホワイト54023.1×23.1×9.1
オープン
取扱い終了
35085226-1個(2.5L)ミントブルー54023.1×23.1×9.1
オープン
取扱い終了
35085235-1個(2L)ミントブルー23019.6×19.6×11.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする