Richell(リッチェル)
シンプルトーン 石けん台
・シンプルでナチュラルテイストなバスタイムをカバーする必需アイテムの石けん台
・銀イオンの抗菌加工を施しているので、清潔に使用できる
材質
ポリプロピレン
質量(g)
64
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×10×4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35085445
-
1個
ホワイト
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
61696260
-
1セット(80個)
ホワイト
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35085454
-
1個
ミントブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません