Richell(リッチェル)
シンプルトーン 腰かけ
(1件のレビュー)
・座面高さが31cmと手おけがカウンターで使いやすい
・底部は柔らかい樹脂を使用
・抗菌効果がある銀イオン配合
材質
本体/ポリプロプレン ゴム脚/ポリエチレン
質量(g)
1100
耐熱温度(℃)
本体:120、ゴム脚:70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×31.5×33.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35085524
-
1個
ホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
51711469
-
1セット(24個)
ホワイト
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35085533
-
1個
ミントブルー
オープン
取扱い終了
51711478
-
1セット(24個)
ミントブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません