Richell(リッチェル)
カラリ湯おけHG
・カラリと乾く!掛ける・カラリ・お手入れ簡単
・タオルバーに直接掛けることが可能
材質
PET
質量(g)
330
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×29.5×9.5
内容量
1個(2.5L)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35085567
-
アクアブルー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
35085576
-
オリーブグリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください