Richell(リッチェル)
カラリ手おけHG
・カラリと乾く!掛ける・カラリ・お手入れ簡単
・タオルバーに直接掛けることが可能
材質
PET
質量(g)
190
耐熱温度(℃)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.5×26.5×10
内容量
1個(1L)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35085585
-
アクアブルー
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
35085594
-
オリーブグリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください