FXトイレブラシケース付き

FXトイレブラシケース付き - LEC(レック)FXトイレブラシケース付き - LEC(レック)FXトイレブラシケース付き - LEC(レック)FXトイレブラシケース付き - LEC(レック)FXトイレブラシケース付き - LEC(レック)FXトイレブラシケース付き - LEC(レック)FXトイレブラシケース付き - LEC(レック)
(2件のレビュー)

コンパクトで機能的で使いやすいトイレブラシ、ケース付き。
フィットするカーブネックの軟らかいブラシ部分で全体を、先端の硬めブラシでフチ裏の汚れを落とせる。
波型加工で水ハネしにくい、植毛ブラシ。
ブラシを引っ掛けるだけのクイック収納で、ケースの底に触れず清潔。
パナソニック社アラウーノ対応。

用途トイレ掃除に。仕様トイレブラシ、ケース付材質ケース:ABS樹脂、ケース底:ポリプロピレン、柄・ブラシ:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー寸法(mm)85×105×380質量(g)266タイプFLEX繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35085716B00182
887
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35085716
2022-11-07
用途: トイレ掃除
有限会社河合鉄工所製造業

ブラシは、いいがケースがもうひとつです。トイレに置くのに、ブラシが丸見えなので見た目もそうですが、衛生上どうかなと。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35085716
2022-07-18
用途: トイレに
製造業

ブラシがしっかりで、ふちうらをちゃんと掃除できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする