内外ゴム
スリーレッグブーツ
底は軽量で、荒くて深い彫刻意匠のスポンジ材を使用しており、特に滑りにくさと保温性(床面からの足の冷えを防ぎます)に優れています。
機能
軽量
色
白
形状
ハイカット
種類
作業靴
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35083336
-
23
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35083345
-
24
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35083354
-
24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
35083363
-
25
オープン
取扱い終了
返品不可
35083379
-
25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
35083388
-
26
オープン
取扱い終了
返品不可
35083397
-
27
オープン
取扱い終了
返品不可
35083406
-
28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください