クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途
建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です
長さ(m)
10
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74098737
PB-10X10M-5B
-
ポリブデン
ブルー(保護材)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74098746
PB-10X10M-5R
-
ポリブデン
レッド(保護材)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74098755
PB-13X10M-5B
-
ポリブデン
ブルー(保護材)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74098764
PB-13X10M-5R
-
ポリブデン
レッド(保護材)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74098773
PB-16X10M-5B
-
ポリブデン
ブルー(保護材)
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74098789
PB-16X10M-5R
-
ポリブデン
レッド(保護材)
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35085777
PB-10X10M-5B
10
ポリブテン
青
オープン
取扱い終了
返品不可
35085786
PB-10X10M-5R
10
ポリブテン
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
35085795
PB-13X10M-5B
13
ポリブテン
青
オープン
取扱い終了
返品不可
35085804
PB-13X10M-5R
13
ポリブテン
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
35085813
PB-16X10M-5B
16
ポリブテン
青
オープン
取扱い終了
返品不可
35085829
PB-16X10M-5R
16
ポリブテン
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類