不二貿易
掛時計 ギア
用途
掛け時計、インテリア、事務所、オフィス用、ショップディスプレイ、リビング・寝室・書斎用として。
機能
ステップムーブメント
材質
ABS樹脂、スチール、ガラス
質量(kg)
5
直径(Φcm)
52
表示方式
アナログ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×85×642
使用電池
単3電池1個、単1電池2個(各別売り)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35078908
27222
ブラック
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35078917
27223
クリーム
¥
18,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。