柔らかいEVAラバー安全ショートラバーブーツ

柔らかいEVAラバー安全ショートラバーブーツ - KITA(喜多)柔らかいEVAラバー安全ショートラバーブーツ - KITA(喜多)柔らかいEVAラバー安全ショートラバーブーツ - KITA(喜多)柔らかいEVAラバー安全ショートラバーブーツ - KITA(喜多)柔らかいEVAラバー安全ショートラバーブーツ - KITA(喜多)柔らかいEVAラバー安全ショートラバーブーツ - KITA(喜多)柔らかいEVAラバー安全ショートラバーブーツ - KITA(喜多)柔らかいEVAラバー安全ショートラバーブーツ - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

超軽量素材EVAラバー採用の樹脂先芯入ショート丈安全長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!
EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ
合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい!
カラー展開も豊富に3色展開!

機能超軽量、屈曲性、耐滑、耐熱、耐寒材質(先芯)樹脂足幅3E種類セーフティーシューズ材質(アッパー)EVA樹脂/合成ゴムJIS規格JIS S級相当材質(底部)EVA樹脂/合成ゴム靴タイプブーツ内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35085847KR705024.5~25ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
35085856KR705025.5~26ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
35085865KR705026.5~27ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
35085874KR705027.5~28ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
35085883KR705024.5~25グレー
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
35085899KR705025.5~26グレー
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
35085908KR705026.5~27グレー
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
35085917KR705027.5~28グレー
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
35085926KR705024.5~25ブラウン
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
35085935KR705025.5~26ブラウン
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
35085944KR705026.5~27ブラウン
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
35085953KR705027.5~28ブラウン
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35085865
2020-07-28
用途: 畑やビニーハウス内での農作業
農・林・水産業

当方の足長は26.0~26.5cm、足囲は25.5~26.0cmです。普段、スニーカーは27.5~28.0cmを履いていますが、こちらのブーツは足幅が3EでしたのでLLサイズ(26.5~27.0cm)を購入しました。実際に履いて作業してみると足長は問題なかったのですが幅に違和感があり、やはりXLサイズ(27.5~28.0cm)にすべきだったと思います。耐久性はまだ分かりませんが軽さはピカイチです。かがんで作業するにはブーツの高さが邪魔になるので、16~18cmくらいのベリーショートタイプのものがあれば改めて購入したいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 35085935
2019-12-11
用途: 個人でモルタル等を扱う時に使用
TSUKIJI建設業・工事業

EVAなので柔らかく軽いのでとても履きやすいです。また、つま先部分が程よく硬いので足指先が保護されて安心感があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする