曜日別特売

センターリング

センターリング - 入江工研
(1件のレビュー)

ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。

用途真空配管の接続に使用。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304寸法C(mm)3.9耐熱温度(℃)150材質(Oリング)バイトン使用圧力(MPaG)0.2以下内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
寸法D(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16510055VP2100【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)NW10012100101.6
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
35086355VP2010-NW1081012
オープン
取扱い終了
35086364VP2016-NW1681617
オープン
取扱い終了
35086373VP2025-NW2582426
オープン
取扱い終了
35086389VP2040-NW4083941
オープン
取扱い終了
35086398VP2050-NW5085052
オープン
取扱い終了
35086407VP2063-NW6386869.8
オープン
取扱い終了
35086416VP2080-NW80128182.8
オープン
取扱い終了
35086425VP2100-NW10012100101.6
オープン
取扱い終了
35086434VP2125-NW1258125127
オープン
取扱い終了
35086443VP2160-NW1608151153
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35086373
2019-09-19
用途: NWフランジのジョイント
株式会社RENGA製造業

なんの問題もなく、十分なスペックが満たされております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする