入江工研
クランプチェイン 圧力配管用
真空~圧力:0.49MpaG以下まで使用可能な真空配管用NWクランプ。チェーンタイプで締結が容易。
用途
通常真空配管で使用だが時折、反応性ガス使用時に陽圧使用時にご利用ください。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
材質(本体)
アルミ
耐熱温度(℃)
150
使用圧力(MPaG)
0.49以下
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15911230
HP1063【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
18
65
116
30
オープン
¥
3,998
¥
3,298
アウトレット
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
35086617
HP1025
-
18
52
72
30
オープン
取扱い終了
35086626
HP1040
-
18
52
84
30
オープン
取扱い終了
35086635
HP1050
-
18
56
104
30
オープン
取扱い終了
35086644
HP1063
-
18
65
116
30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください