曜日別特売

センターリング (アウタリング付き)

センターリング (アウタリング付き) - 入江工研

ワンタッチカップリング用のアウタリング付きセンターリングです。

用途ワンタッチカップリング用のアウタリング付きセンターリングです。形状センターリング仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3寸法C(mm)3.9耐熱温度(℃)150材質(Oリング)バイトン使用圧力(MPaG)0.49以下の真空~正圧配管内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35086653HP2025-NW253.9840.3
オープン
取扱い終了
35086669HP2040-NW403.9855.3
オープン
取扱い終了
35086678HP2050-NW503.9875.3
オープン
取扱い終了
35086687HP2063-NW633.9887.3
オープン
取扱い終了
35086696HP2080-NW803.98114.3
オープン
取扱い終了
35086705HP2100-NW1003.98134.3
オープン
取扱い終了
35086714HP2125-NW1258161127
オープン
取扱い終了
35086723HP2160-NW1608180153
オープン
取扱い終了
13097431HP2040【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)NW403.9855.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする