曜日別特売

ブロックフランジ

ブロックフランジ - 入江工研
(2件のレビュー)

配管の封止用のSUS304製フランジ蓋です。 ボルト締結不要。ボルト締結不要。 センタリーングを挟みクランプ継手で締結できます。

用途真空配管の封止用として使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17589611VP4040【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)NW40641.255
オープン1,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
35086976VP4010-NW10612.230
オープン
取扱い終了
35086985VP4016-NW16617.230
オープン
取扱い終了
35086994VP4025-NW25626.240
オープン
取扱い終了
35087003VP4040-NW40641.255
オープン
取扱い終了
35087019VP4050-NW50652.275
オープン
取扱い終了
35087028VP4063-NW63670.287
オープン
取扱い終了
35087037VP4080-NW801183.2114
オープン
取扱い終了
35087046VP4100-NW10011102.2134
オープン
取扱い終了
35087055VP4125-NW12511127.6161
オープン
取扱い終了
35087064VP4160-NW16011153.6190
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35086994
2023-08-18
用途: 部品として納品

現品に追加工し、部品として客先に納品し満足して下さいました。

対象商品 : 35086994
2019-09-19
用途: NWフランジのカップリング
株式会社RENGA製造業

なんの問題もなく、十分なスペックが満たされております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする