エルボ管

エルボ管 - 入江工研エルボ管 - 入江工研

溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な90度エルボ配管です。

用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。形状エルボ管仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13097379VP6025【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4027.22350
オープン7,998
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り16点です
35087159VP6010-3013.89.830
オープン
取扱い終了
35087168VP6016-30201640
オープン
取扱い終了
35087177VP6025-4027.22350
オープン
取扱い終了
35087186VP6040-5542.738.765
オープン
取扱い終了
35087195VP6050-7560.556.580
オープン
取扱い終了
35087204VP6063-8776.372.190
オープン
取扱い終了
35087213VP6080-11489.184.9110
オープン
取扱い終了
35087229VP6100-134114.3110.1120
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする