曜日別特売

真空用フレキシブルチューブ

真空用フレキシブルチューブ - 入江工研真空用フレキシブルチューブ - 入江工研

フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。

用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法Bi(Φmm)
寸法Bo(Φmm)
寸法D(Φmm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35087536VFP1010 ×50012.212.417.130NW10
オープン
8,998
9,898(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087545VFP1010 ×100012.212.417.130NW10
オープン
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087554VFP1010 ×150012.212.417.130NW10
オープン
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087563VFP1010 ×200012.212.417.130NW10
オープン
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087579VFP1016 ×50017.218.724.930NW16
オープン
8,998
9,898(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087588VFP1016 ×100017.218.724.930NW16
オープン
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087597VFP1016 ×150017.218.724.930NW16
オープン
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087606VFP1016 ×200017.218.724.930NW16
オープン
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087615VFP1025 ×50026.22532.240NW25
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
35087624VFP1025 ×100026.22532.240NW25
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35087633VFP1025 ×150026.22532.240NW25
オープン
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087649VFP1025 ×200026.22532.240NW25
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
35087658VFP1040 ×50041.24150.555NW40
オープン
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087667VFP1040 ×100041.24150.555NW40
オープン
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087676VFP1040 ×150041.24150.555NW40
オープン
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087685VFP1040 ×200041.24150.555NW40
オープン
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087694VFP1050 ×50052.250.160.575NW50
オープン
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087703VFP1050 ×100052.250.160.575NW50
オープン
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087719VFP1050 ×150052.250.160.575NW50
オープン
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087728VFP1050 ×200052.250.160.575NW50
オープン
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087737VFP1063 ×50070.262.88587NW63
オープン
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087746VFP1063 ×100070.262.88587NW63
オープン
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087755VFP1063 ×150070.262.88587NW63
オープン
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087764VFP1063 ×200070.262.88587NW63
オープン
49,980
54,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087773VFP1080 ×50083.278102114NW80
オープン
29,980
32,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
35087789VFP1080 ×100083.278102114NW80
オープン
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087798VFP1080 ×150083.278102114NW80
オープン
49,980
54,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087807VFP1080 ×200083.278102114NW80
オープン
59,980
65,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087816VFP1100 ×500102.2100126134NW100
オープン
35,980
39,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087825VFP1100 ×1000102.2100126134NW100
オープン
49,980
54,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087834VFP1100 ×1500102.2100126134NW100
オープン
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
35087843VFP1100 ×2000102.2100126134NW100
オープン
79,980
87,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする