入江工研
真空用フレキシブルチューブ
フレキチューブの両端にICFフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
用途
真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。
材質(本体)
SUS304
耐熱温度(℃)
150
使用圧力(MPaG)
0.2以下
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
内容量
1本
全16種類を絞り込む
サイズ
ICF34
ICF70
ICF114
ICF152
寸法D(Φmm)
33.8
69.3
113.5
151.6
寸法A(Φmm)
50
75
80
寸法Bi(Φmm)
25
41
62.8
100
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
面間寸法(mm)
寸法D(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法Bi(Φmm)
寸法Bo(Φmm)
寸法PCD(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35087859
VFP2034 ×500
ICF34
500
33.8
50
25
32.2
27
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087868
VFP2034 ×1000
ICF34
1000
33.8
50
25
32.2
27
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087877
VFP2034 ×1500
ICF34
1500
33.8
50
25
32.2
27
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087886
VFP2034 ×2000
ICF34
2000
33.8
50
25
32.2
27
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087895
VFP2070 ×500
ICF70
500
69.3
50
41
50.5
58.7
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35087904
VFP2070 ×1000
ICF70
1000
69.3
50
41
50.5
58.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087913
VFP2070 ×1500
ICF70
1500
69.3
50
41
50.5
58.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087929
VFP2070 ×2000
ICF70
2000
69.3
50
41
50.5
58.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087938
VFP2114 ×500
ICF114
500
113.5
75
62.8
85
92.2
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087947
VFP2114 ×1000
ICF114
1000
113.5
75
62.8
85
92.2
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087956
VFP2114 ×1500
ICF114
1500
113.5
75
62.8
85
92.2
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087965
VFP2114 ×2000
ICF114
2000
113.5
75
62.8
85
92.2
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087974
VFP2152 ×500
ICF152
500
151.6
80
100
126
130.3
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
35087983
VFP2152 ×1000
ICF152
1000
151.6
80
100
126
130.3
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
欠品中
返品不可
35087999
VFP2152 ×1500
ICF152
1500
151.6
80
100
126
130.3
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088008
VFP2152 ×2000
ICF152
2000
151.6
80
100
126
130.3
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください