真空用フレキシブルチューブ

真空用フレキシブルチューブ - 入江工研真空用フレキシブルチューブ - 入江工研

フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。

用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法Bi(Φmm)
寸法Bo(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法PCD(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35088017VFP3025 ×500502532.29070
オープン
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088026VFP3025 ×1000502532.29070
オープン
19,980
21,978(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088035VFP3025 ×1500502532.29070
オープン
23,980
26,378(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088044VFP3025 ×2000502532.29070
オープン
28,980
31,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088053VFP3040 ×500504150.510585
オープン
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088069VFP3040 ×1000504150.510585
オープン
28,980
31,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088078VFP3040 ×1500504150.510585
オープン
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088087VFP3040 ×2000504150.510585
オープン
35,980
39,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088096VFP3050 ×5005050.160.5120100
オープン
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088105VFP3050 ×10005050.160.5120100
オープン
35,980
39,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088114VFP3050 ×15005050.160.5120100
オープン
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088123VFP3050 ×20005050.160.5120100
オープン
47,980
52,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088139VFP3065 ×5005062.885145120
オープン
35,980
39,578(税込)
48日以内出荷
返品不可
35088148VFP3065 ×10005062.885145120
オープン
45,980
50,578(税込)
48日以内出荷
返品不可
35088157VFP3065 ×15005062.885145120
オープン
54,980
60,478(税込)
48日以内出荷
返品不可
35088166VFP3065 ×20005062.885145120
オープン
59,980
65,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
35088175VFP3080 ×5005078102160135
オープン
46,980
51,678(税込)
48日以内出荷
返品不可
35088184VFP3080 ×10005078102160135
オープン
58,980
64,878(税込)
48日以内出荷
返品不可
35088193VFP3080 ×15005078102160135
オープン
68,980
75,878(税込)
48日以内出荷
返品不可
35088209VFP3080 ×20005078102160135
オープン
79,980
87,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
35088218VFP3100 ×50050100126185160
オープン
57,980
63,778(税込)
48日以内出荷
返品不可
35088227VFP3100 ×100050100126185160
オープン
69,980
76,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
35088236VFP3100 ×150050100126185160
オープン
79,980
87,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
35088245VFP3100 ×200050100126185160
オープン
99,980
109,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする