曜日別特売

真空用フレキシブルチューブ

真空用フレキシブルチューブ - 入江工研真空用フレキシブルチューブ - 入江工研

フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。

用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。材質(本体)SUS304寸法A(mm)30耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
面間寸法(mm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
寸法Bi(Φmm)
寸法Bo(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35088254VFP4006 ×250単管 Φ1/42506.35112.417.1
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
35088263VFP4006 ×500単管 Φ1/45006.35112.417.1
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
35088279VFP4006 ×800単管 Φ1/48006.35112.417.1
オープン
6,998
7,698(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088288VFP4006 ×1000単管 Φ1/410006.35112.417.1
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
35088297VFP4009 ×250単管 Φ3/82509.52112.417.1
オープン
6,698
7,368(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088306VFP4009 ×500単管 Φ3/85009.52112.417.1
オープン
6,998
7,698(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088315VFP4009 ×800単管 Φ3/88009.52112.417.1
オープン
6,998
7,698(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088324VFP4009 ×1000単管 Φ3/810009.52112.417.1
オープン
7,998
8,798(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088333VFP4012 ×250単管 Φ1/225012.71.2418.724.9
オープン
8,898
9,788(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088349VFP4012 ×500単管 Φ1/250012.71.2418.724.9
オープン
8,998
9,898(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088358VFP4012 ×800単管 Φ1/280012.71.2418.724.9
オープン
8,998
9,898(税込)
33日以内出荷
返品不可
35088367VFP4012 ×1000単管 Φ1/2100012.71.2418.724.9
オープン
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする