溶接ベローズ NS規格EF付

溶接ベローズ NS規格EF付 - 入江工研

コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。

用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000(往復回数)材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)10使用圧力(MPaG)0.2以下内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブロック数
ばね定数(N/mm)
作動範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35088376NS122-182243.297~17
オープン
8,998
9,898(税込)
38日以内出荷
返品不可
35088385NS130-1173365.826~16
オープン
8,998
9,898(税込)
38日以内出荷
返品不可
35088394NS136-1223685.575~15
オープン
8,998
9,898(税込)
38日以内出荷
返品不可
35088403NS151-13651127.134~14
オープン
9,998
10,998(税込)
38日以内出荷
返品不可
35088419NS170-150701510.414~14
オープン
9,998
10,998(税込)
38日以内出荷
返品不可
35088428NS190-160901311.074~14
オープン
11,980
13,178(税込)
38日以内出荷
返品不可
35088437NS194-170941412.85~15
オープン
12,980
14,278(税込)
38日以内出荷
返品不可
35088446NS1109-1791091631.535~15
オープン
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
35088455NS1120-1901201727.755~15
オープン
12,980
14,278(税込)
38日以内出荷
返品不可
35088464NS1150A-11001501731.215~15
オープン
14,980
16,478(税込)
38日以内出荷
返品不可
35088473NS1150B-11201501923.55~15
オープン
16,980
18,678(税込)
38日以内出荷
返品不可
35088489NS1210-11602102139.575~15
オープン
19,980
21,978(税込)
38日以内出荷
返品不可
35088498NS1270-12062701530.24~14
オープン
26,980
29,678(税込)
38日以内出荷
返品不可
35088507NS1320-12603201941.944~14
オープン
29,980
32,978(税込)
38日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする