入江工研
成形ベローズ(VG/VFフランジ)
JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
用途
真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様
Heリーク量:1×10-7Pa・m
3
耐熱温度(℃)
250
寿命
10000回
材質(フランジ)
SUS304
材質(ベローズ)
SUS316L
使用圧力(MPaG)
0.2以下
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bi(Φmm)
寸法Bo(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35088516
IF20
22.9
33
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088525
IF25
28.6
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088534
IF40
43.6
58
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088543
IF50
50.1
65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
35088559
IF65
61.9
80
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
35088568
IF80
77.6
95
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
35088577
IF100
106.5
125
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088586
IF125
134.7
153
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088595
IF150
157.2
176
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088604
IF200
199.8
230
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088613
IF250
254.3
290
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088629
IF300
306
340
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088638
IF350
340.2
378.2
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088647
IF400
380.9
423.7
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088656
IF500
497
528
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
78日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください