成形ベローズ(ICFフランジ)

成形ベローズ(ICFフランジ) - 入江工研

ICFフランジ付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。

用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。材質(ベローズ)SUS316L耐熱温度(℃)250寿命10000回使用圧力(MPaG)0.2以下材質(フランジ)SUS304仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
フランジ外径(Φmm)
作動範囲(mm)
ばね定数(N/mm)
寸法Bi(Φmm)
寸法Bo(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35088665CF34ICF3433.844~4658.59.713.5
オープン
28,980
31,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088674CF70ICF7069.372~889.130.241
オープン
28,980
31,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088683CF114ICF114113.583~1076.850.165
オープン
45,980
50,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088699CF152ICF152151.692~1189.790.1107
オープン
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
35088708CF203ICF203202.4101~12912.8134.7153
オープン
89,980
98,978(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088717CF253ICF253253.2114~14642.5180208
オープン
189,800
208,780(税込)
78日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする