入江工研
成形ベローズ(片回転フランジ)
ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。
用途
真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
耐熱温度(℃)
250
寿命
10000回
材質(フランジ)
SUS304
材質(ベローズ)
SUS316L
使用圧力(MPaG)
0.2以下
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
ICF34
ICF70
ICF114
ICF152
ICF203
ICF253
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35088726
CF34K
ICF34
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088735
CF70K
ICF70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
35088744
CF114K
ICF114
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088753
CF152K
ICF152
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088769
CF203K
ICF203
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088778
CF253K
ICF253
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
78日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください