成形ベローズ(端管)

成形ベローズ(端管) - 入江工研成形ベローズ(端管) - 入江工研

端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。

用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3フランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bi(Φmm)
寸法Bo(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35088787IC18A12.919
オープン
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088796IC25A17.426
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
35088805IC32A22.933
オープン
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088814IC40A30.242
オープン
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088823IC65A50.165
オープン
23,980
26,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088839IC100A90.1109
オープン
26,980
29,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088848IC150A134.7153
オープン
39,980
43,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088857IC200A180213
オープン
99,980
109,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする