入江工研
成形ベローズ(端管)
端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。面間:ロングタイプ内部(真空)、外部(大気)。
用途
真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
フランジ
無し(端管)
耐熱温度(℃)
250
寿命
10000回
材質(フランジ)
SUS304L
材質(ベローズ)
SUS316L
使用圧力(MPaG)
0.2以下
内容量
1個
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
18A
25A
32A
40A
65A
100A
150A
200A
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ばね定数(N/mm)
作動範囲(mm)
寸法Bi(Φmm)
寸法Bo(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35088866
IC18B
18A
8.6
114~124
12.9
19
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088875
IC25B
25A
4.7
110~126
17.4
26
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088884
IC32B
32A
4.8
108~128
22.9
33
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088893
IC40B
40A
3.9
105~130
30.2
42
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088909
IC65B
65A
4.3
108~144
50.1
65
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088918
IC100B
100A
5
102~148
90.1
109
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088927
IC150B
150A
9
115~156
134.7
153
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
78日以内出荷
返品不可
35088936
IC200B
200A
24.1
112~175
180
213
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
78日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください