曜日別特売

成形ベローズ(NW)

成形ベローズ(NW) - 入江工研成形ベローズ(NW) - 入江工研

NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。

用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bi(Φmm)
寸法Bo(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35088945KF1012.919
オープン
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
返品不可
35088954KF1616.123
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
35088963KF2522.933
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
35088979KF4043.658
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
35088988KF5050.165
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
35088997KF6376.392
オープン
25,980
28,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089006KF8090.1109
オープン
34,980
38,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089015KF100106.5125
オープン
39,980
43,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする