曜日別特売

成形ベローズ(端管/NW)

成形ベローズ(端管/NW) - 入江工研

NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。

用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。材質(ベローズ)SUS316L耐熱温度(℃)250寿命10000回使用圧力(MPaG)0.2以下材質(フランジ)SUS304仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
フランジ外径(Φmm)
作動範囲(mm)
ばね定数(N/mm)
寸法Bi(Φmm)
寸法Bo(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35089024KP10NW10/端管3077~8315.712.919
オープン
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089033KP16NW16/端管3076~8414.716.123
オープン
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089049KP25NW25/端管4092~108722.933
オープン
18,980
20,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089058KP40NW40/端管5595~1255.443.658
オープン
23,980
26,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089067KP50NW50/端管75110~1405.250.165
オープン
24,980
27,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089076KP63NW63/端管87108~1427.676.392
オープン
29,980
32,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089085KP80NW80/端管114125~1655.390.1109
オープン
39,980
43,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089094KP100NW100/端管134130~1706.9106.5125
オープン
47,980
52,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする