入江工研
成形ベローズ(端管)
NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途
真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
耐熱温度(℃)
250
寿命
10000回
材質(ベローズ)
SUS316L
使用圧力(MPaG)
0.2以下
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ばね定数(N/mm)
外径A(Φmm)
作動範囲(mm)
寸法Bi(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35089103
PF10
NW10/端管
15.7
(単管) 17.3
63~73
12.9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089119
PF16
NW16/端管
14.7
(単管) 21.7
66~74
16.1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089128
PF25
NW25/端管
7
(単管) 27.2
87~103
22.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089137
PF40
NW40/端管
5.4
(単管) 42.7
90~120
43.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089146
PF50
NW50/端管
5.2
(単管) 60.5
110~140
50.1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089155
PF63
NW63/端管
7.6
(単管) 76.3
108~142
76.3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089164
PF80
NW80/端管
5.3
(単管) 89.1
120~160
90.1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
63日以内出荷
返品不可
35089173
PF100
NW100/端管
6.9
(単管) 114.3
130~170
106.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください