入江工研
高真空アングルバルブ(手動)
NWフランジ接続の手動真空バルブです。
用途
排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。
材質
(シリンダ)アルミニウム
寿命
10万回
材質(ボディ)
SUS304
駆動方式
手動(回転ハンドル)
材質(ベローズ)
SUS316L
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
圧力範囲(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35089338
1FLV-16M
NW16
(便座)バイトン
大気圧~1×10-6Pa
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
93日以内出荷
返品不可
35089347
1FLV-25M
NW25
(便座)バイトン
大気圧~1×10-6Pa
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月7日
35089356
1FLV-40M
NW40
(便座)バイトン
大気圧~1×10-6Pa
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
48日以内出荷
返品不可
35089365
1FLV-50M
NW50
(便座)バイトン
大気圧~1×10-6Pa
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
48日以内出荷
返品不可
35089374
1FLV-63M
NW63
(便座)バイトン
大気圧~1×10-6Pa
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください