高真空アングルバルブ(シリンダ駆動)

高真空アングルバルブ(シリンダ駆動) - 入江工研

ICFフランジ接続のシリンダー駆動の真空バルブです。

用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。材質(シリンダ)アルミニウム寿命10万回材質(ボディ)SUS304駆動方式単動シリンダ N/C材質(ベローズ)SUS316LシリンダポートRC1/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
材質(シール)
圧力範囲(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350894442FLV-70C0ICF70(便座)バイトン大気圧~1×10-6Pa
オープン
79,980
87,978(税込)
48日以内出荷
返品不可
350894532FLV-114C0ICF114(便座)バイトン大気圧~1×10-6Pa
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする