丸桝産業
ポータブルステージ 3段階
高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
用途
宴会場のステージ
材質
鉄
質量(kg)
110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm)
キャスター
ゴム車
キャスター径(Φmm)
100
材質(天板)
基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×1200×1285
材質(脚部)
スチール、塗装:紛体塗装
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1200×2400-200/400/600
内容量
1台
注意
※個人宅様への配送は致しかねます
※ステップは付属しておりません。
※お届け時、4名ほどの人出が必要です。※マジックテープありの場合、オス(ギザギザしたタイプ)を天板の側面に貼らせていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35086023
STP-204060
マジックテープ(オス/黒)
¥
446,600
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
60925699
STP-204060
マジックテープ(オス/白)
¥
446,600
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。