昇降ステップH400 2段式

昇降ステップH400 2段式 - 丸桝産業昇降ステップH400 2段式 - 丸桝産業昇降ステップH400 2段式 - 丸桝産業
用途ポータブルステージ用階段材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×600×400材質(天板)基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼材質(脚部)スチール、塗装:紛体塗装内容量1台
注意
※個人宅様への配送は致しかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35086039POTB-STP
74,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,900/税込¥7,590
北海道地方1¥7,800/税込¥8,580
沖縄地方1¥18,000/税込¥19,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする