EZパネル 白ポリ

EZパネル 白ポリ - 丸桝産業EZパネル 白ポリ - 丸桝産業EZパネル 白ポリ - 丸桝産業

マグネットで連結してゆきます。組み立てがスピーディです。汚れや穴が開いても中身の板面を交換でき、お好きな色の板面に差し替えれます。

用途イベント会場のパーテーション材質アルミフレーム ・ 白ポリ合板幅(mm)900高さ(mm)2100パネル厚さt(mm)3.5まで内容量1台
注意
※個人宅様への配送は致しかねます。
※組み立てには適合するパネル・部材が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35086084EZ9021-白ポリ6172100900
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
全国3¥7,000/税込¥7,700
全国5¥10,500/税込¥11,550
全国7¥14,000/税込¥15,400
全国9¥17,500/税込¥19,250
全国11¥21,000/税込¥23,100
全国13¥24,500/税込¥26,950
全国15¥28,000/税込¥30,800
全国17¥31,500/税込¥34,650
全国19¥35,000/税込¥38,500
全国21¥38,500/税込¥42,350
北海道地方1¥4,100/税込¥4,510
北海道地方3¥8,200/税込¥9,020
北海道地方5¥12,300/税込¥13,530
北海道地方7¥16,400/税込¥18,040
北海道地方9¥20,500/税込¥22,550
北海道地方11¥24,600/税込¥27,060
北海道地方13¥28,700/税込¥31,570
北海道地方15¥32,800/税込¥36,080
北海道地方17¥36,900/税込¥40,590
北海道地方19¥41,000/税込¥45,100
北海道地方21¥45,100/税込¥49,610
沖縄地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方3¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方5¥13,500/税込¥14,850
沖縄地方7¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方9¥22,500/税込¥24,750
沖縄地方11¥27,000/税込¥29,700
沖縄地方13¥31,500/税込¥34,650
沖縄地方15¥36,000/税込¥39,600
沖縄地方17¥40,500/税込¥44,550
沖縄地方19¥45,000/税込¥49,500
沖縄地方21¥49,500/税込¥54,450
離島1お送りできません

商品説明動画

マルマスアルファ EZパネル 設置
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする