ボストン商会
レディース半袖シャツ
特殊な生地や付属品、縫製技術で生まれた工業洗濯対応の商品です。速乾性と耐久性があり、シワになりにくいので家庭洗濯でもアイロン掛けが不要です。
衿先がはねない隠しボタン付き。
色
白
材質
ストレッチドット/ポリエステル90%・綿10%
機能
イージーケア、ストレッチ、防汚、腕ラク、家庭洗濯可
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35091569
33206
7
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
35091578
33206
9
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
35091587
33206
11
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
35091596
33206
13
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
35091605
33206
15
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
35091614
33206
17
¥
7,200
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください