ボストン商会
メンズ長袖シャツ
特殊な生地や付属品、縫製技術で生まれた工業洗濯対応の商品です。速乾性と耐久性があり、シワになりにくいので家庭洗濯でもアイロン掛けが不要です。
衿先がはねない隠しボタン付き。
色
白
材質
ストレッチドット/ポリエステル90%・綿10%
機能
イージーケア、ストレッチ、防汚、腕ラク、家庭洗濯可
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35091964
34107
S
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
35091973
34107
M
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
35091989
34107
L
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
35091998
34107
LL
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
35092007
34107
3L
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください