ボストン商会
裏地パンツ付ニットスカート
色
ベージュ×ピンク
仕様
Dカン、裏地パンツ付、家庭洗濯可
種別
スカート
材質
先染チェック/ポリエステル100%
色番
72
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35094229
52238
7
57
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
35094238
52238
9
61
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
35094247
52238
11
65
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
35094256
52238
13
69
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
35094265
52238
15
73
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください