ボストン商会
Wラップキュロット
Dカン付(前2コ)
色
グレー
種別
キュロット
材質
ストレッチバーズアイ/ポリエステル100%
機能
ストレッチ、Dカン、家庭洗濯可、両脇ポケット
色番
94
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35094527
52248
7
57
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
35094536
52248
9
61
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
35094545
52248
11
65
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
35094554
52248
13
69
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
35094563
52248
15
73
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください