ボストン商会
裏地パンツ付ニットスカート
Dカン付(右前)
色
グレー
種別
スカート
材質
ストレッチバーズアイ/ポリエステル100%
機能
ストレッチ、Dカン、裏地パンツ付、家庭洗濯可、両脇ポケット
色番
96
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35094676
52251
7
62
¥
13,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
35094685
52251
9
66
¥
13,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
35094694
52251
11
70
¥
13,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
35094703
52251
13
74
¥
13,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
35094719
52251
15
78
¥
13,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
35094728
52251
17
84
¥
13,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください