長袖ストレッチシャツ

長袖ストレッチシャツ - ボストン商会長袖ストレッチシャツ - ボストン商会

上質トリコットのなめらかな肌触り。経(たて)メリヤスといわれる細い畝(うね)のある編み地。
弾力・伸縮性があり、フハクのようなしっかり感も備えた素材です。
家計にやさしい。優れた形態安定素材のシャツ。洗濯機で洗った後のシワがつきにくいので、簡単ケアで楽ラク。
身体の動きを徹底追及した、こだわりのパターン設計。スッキリ見せつつも、日常の様々な動作に合う、自然なパターンを設計しました。
肩アームホール:腕が前に向いているのが人間の姿勢です。動きをスムーズにできる前振りの袖付けで加工です。
腕上げ楽ラク:腕の上げ下げが楽ラク。特殊カッティングの効果です。ボトムスからのシャツのはみ出しも解消されます。
ヨーク仕様:ヨークの切替え位置を上げ、立体的な仕上げで肩や腕を動かしやすくします。
ネクタイループ付:ネクタイの後ろになる部分をループに通して留めるだけ。ぶらぶらせずにしっかり固定することができます。

材質ニットカルゼ/ポリエステル90%・綿10%機能イージーケア、ストレッチ、防透、インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可グリーン購入法適合性別男性用内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3509803654335ブルーSS
11,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
3509804554335ブルーS
11,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
3509805454335ブルーM
11,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
3509806354335ブルーL
11,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
3509807954335ブルーLL
11,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
3509808854335ブルー3L
11,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
3509815854335SS
11,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
3509816754335S
11,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
3509817654335M
11,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
3509818554335L
11,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
3509819454335LL
11,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
35098203543353L
11,500
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
3509809754335ピンクSS
11,500
取扱い終了
3509810654335ピンクS
11,500
取扱い終了
3509811554335ピンクM
11,500
取扱い終了
3509812454335ピンクL
11,500
取扱い終了
3509813354335ピンクLL
11,500
取扱い終了
3509814954335ピンク3L
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする