ニオイをとる砂

ニオイをとる砂 - ライオン商事
(2件のレビュー)

24時間ニオイ菌をパワフル抗菌、1日中ず~っと消臭!
ガッチリ固まる鉱物製の猫砂。消臭・抗菌力がパワーアップ。
オシッコやウンチのニオイを瞬間強力消臭。
さらに時間とともに発生するアンモニア臭も長時間抑制。
粉が舞いにくいので、お部屋が清潔に保てます。

質量(g)3930寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×50表示成分ベントナイト、消臭・抗菌剤内容量1箱(5L)
注意
※すべての菌に対して抗菌効果を有するわけではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35102245-
オープン
779
857(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35102245
2022-08-04
用途: 猫のトイレ用に使う。
その他業種

猫のトイレ用で砂を使用してます、但しこの所値段が上がってどのサイトも高いので節約して使用してます。

2021-08-31
用途: 猫用
建設業・工事業

飛び散りはあるけど臭いはしないです。
とても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする