杣 チェンソー防護用 軽量チャップス

杣 チェンソー防護用 軽量チャップス - WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 軽量チャップス - WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 軽量チャップス - WAKO(和光商事)
(1件のレビュー)

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。

オレンジサイズ36(91cm)仕様ポケット付き材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステルタイプバックル付きの前掛けタイプウエスト(cm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35102306T004B
13,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35102306
2024-03-29
用途: 災害時対策。
山之上北町自治会その他業種

安心感を以って作業ができる。
会員の期待感を感じる。
ただ非日常品のためか違和感を感じる会員もいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする