Mokuba(小山刃物製作所)
B-64 SDS-plus スケーリングチゼル 10×38×250
用途
ブロック・レンガ等の割作業
コンクリートのハツリ作業
タイオル等の剥がし作業
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
250
質量(g)
320
刃幅(mm)
38
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35102446
B-64
250
38
¥
2,980
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください