B-66 SDS-plus スクレッパーS型

B-66 SDS-plus スクレッパーS型 - Mokuba(小山刃物製作所)

使い易い角度付

用途
タイル等のハガシ作業
接着剤等の頑固な付着物のハガシ作業
軸径(Φmm)10全長(mm)250質量(g)320刃幅(mm)38内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35102455B-6625038
3,215
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする