カンタン組立 簡易ゴミBOX

カンタン組立 簡易ゴミBOX - 昭光物産カンタン組立 簡易ゴミBOX - 昭光物産カンタン組立 簡易ゴミBOX - 昭光物産カンタン組立 簡易ゴミBOX - 昭光物産
(7件のレビュー)

・超軽量!楽々設置!
重量約5.3kgで持ち運びらくらく!手で組み立てられる楽ちん構造!
使用しないときはコンパクトにたたんで収納可能!
(4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。)
・たっぷり入って衛生的!
45Lのゴミ袋を7~8袋入れることができます!野積みすると不衛生ですが
収集日までボックス内に仮置きすれば衛生的で見た目もキレイ
・細メッシュで鳥害をガード
メッシュ部分には防鳥ネットを使用!
約4mmにきめ細かい網目でカラスのくちばしもブロック!
ゴミをしっかりガードします。
・ネットを被せる手間がいらない
ネットをおさえるおもりや、めくれてカラスが入る心配はありません。
ゴミBOXなら組み立てて蓋をするだけ!
・蝶ネジ止めで折りたたみ式のデメリットであるぐらつきを最大限に軽減。
組み立て時も工具要らず。

用途一般家庭だけでなく、イベント時のゴミの一時保管にも。容量(L)約370(45Lゴミ袋7~8個分)材質フレーム:アルミニウム、ネット:ポリエチレン質量(kg)約5.3組立寸法(mm)幅:約970、奥行き:約480、前高さ:約720、後ろ高さ:約870内容量1個
注意
※4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。
※底面なしの仕様となります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35143667-
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,300/税込¥4,730
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 町内会のゴミ集積場
有限会社角菱製作所

軽くて綺麗でとても取扱やすいです。
送料がもう少し安いと申し分ありませんが。

対象商品 : 35143667
2022-08-14
用途: ごみ出し
サービス業

物はしっかりしていますがウチには大きすぎて駄目でした.サイズが合えばとてもいい品だと思います.

対象商品 : 35143667
2022-02-08
用途: 集合マンションのゴミ置き場に設置
株式会社グリーンランド不動産業

ゴミ出しの日だけ設置しています。折りたたみが出来るので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35143667
2022-07-08
用途: ゴミ捨て時
株式会社クドウエンジニアリング建設業・工事業

カラスにゴミを襲われるので購入しました。しっかりとした造りで重すぎず立派な商品ですが、一回作ってしまうとネジを毎回外さないと折りたためません。場所も取るので毎回片付けるのは大変です。簡単な組み立てですが、4ヶ所ネジを付けたり外したりは手間になります。そこだけが残念です。

6が参考にしています
対象商品 : 35143667
2022-04-08
用途: マンション大規模改修時
辻建設株式会社建設業・工事業

とても使いやすく女性の管理人の方でも持ち運びできたので良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35143667
2022-01-26
用途: ゴミ出し
株式会社千葉製作所製造業

カラス対策で購入しました。蓋つきで簡単には開閉しないので、カラスの被害が無くなりました。
脚の所がキャスター(ストッパー付の)付きだと運びやすくてよかったかなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 35143667
2021-05-19
用途: ゴミ収集時
有限会社インテリア宮川建設業・工事業

簡単組み立てとありますが、私は簡単だとは思いませんでした。
組み立て時のネジを自分で、チョウネジに変えて使っています。
下のネジに手が届かない方もいると思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする