オーム電機
スティッククリーナー
スティック&ハンディ2WAY
紙パック不要
パワフルな吸引力
すき間ノズル付属
吸込仕事率(W)
85
質量(kg)
(スティック時)約2
コード長さ(m)
5
付属品
すき間ノズル
消費電力(W)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(スティック時)250×130×1160
色(本体)
白
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35143764
SOJ-SA45E-W
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください