シンエイ[店舗什器・備品]
屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 両面印刷
風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途
屋外で看板を設置したい時に
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
色
シルバー
仕様
屋外用
幅(mm)
546
質量(kg)
28.3(注水時)
高さ(mm)
1247
奥行(mm)
564
表示サイズ(mm)
W376×H830
面板寸法(W×H)(mm)
396×853
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35143834
-
IN 左
¥
73,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143843
-
IN 右
¥
73,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143859
-
駐車場-A
¥
73,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143868
-
駐車場-B
¥
73,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143877
-
車椅子-A
¥
73,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143886
-
車椅子-B
¥
73,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700