曜日別特売

屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語)

屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語) - シンエイ屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語) - シンエイ屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語) - シンエイ屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語) - シンエイ屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語) - シンエイ屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語) - シンエイ屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語) - シンエイ屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷(四か国語) - シンエイ

風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。英語、中国語、韓国語の表記があります。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。

用途屋外で看板を設置したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレンシルバー仕様屋外用幅(mm)546質量(kg)28.3(注水時)高さ(mm)1247奥行(mm)564表示サイズ(mm)W376×H830面板寸法(W×H)(mm)396×853内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35143895-進入禁止-A
67,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143904-進入禁止-B
67,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143913-駐車禁止-A
67,500
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143929-駐車禁止-B
67,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143938-駐輪禁止-A
67,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143947-駐輪禁止-B
67,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143956-駐輪場-A
67,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143965-駐輪場-B
67,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143974-喫煙所-A
67,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143983-喫煙所-B
67,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35143999-立入禁止-A
67,500
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
35144008-立入禁止-B
67,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする