弘進ゴム
ネオフレッシュ前掛 100
日本製。ウレタン軽量タイプ。抗菌。血や油も中性洗剤で落ちやすい仕様。焼却時にダイオキシンが発生しない安全素材。共紐タイプ。(1.3m×2本)
用途
食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別
前掛
機能
軽量、抗菌、防汚、耐油、共紐
材質
表面:抗菌配合ポリウレタン表面防汚加工、裏面:210Dナイロン
厚さ(mm)
0.23
タイプ
スタンダード(アイレット4つ)
加工
高周波ウエルダー
胴幅(cm)
90
裾幅(cm)
90
胸幅(cm)
21
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35167406
-
白
M
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167415
-
白
L
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167424
-
白
LL
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167433
-
ピンク
M
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167449
-
ピンク
L
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167458
-
ピンク
LL
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167467
-
ミント
M
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167476
-
ミント
L
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167485
-
ミント
LL
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167494
-
スカイ
M
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167503
-
スカイ
L
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167519
-
スカイ
LL
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください