弘進ゴム
ネオフレッシュ前掛 200
日本製。ウレタン軽量タイプ。抗菌。血や油も中性洗剤で落ちやすい仕様。焼却時にダイオキシンが発生しない安全素材。共紐タイプ。(1.3m×2本)
用途
食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別
前掛
機能
軽量、抗菌、防汚、耐油、共紐
材質
表面:抗菌配合ポリウレタン表面防汚加工、裏面:210Dナイロン
厚さ(mm)
0.23
タイプ
ワイド(アイレット6つ)
加工
高周波ウエルダー
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35167528
-
白
M
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167537
-
白
L
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
35167546
-
白
LL
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
35167555
-
ピンク
M
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167564
-
ピンク
L
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167573
-
ピンク
LL
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167589
-
ミント
M
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167598
-
ミント
L
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167607
-
ミント
LL
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
35167616
-
スカイ
M
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167625
-
スカイ
L
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35167634
-
スカイ
LL
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください