曜日別特売

タフライト前掛 U

タフライト前掛 U - 弘進ゴムタフライト前掛 U - 弘進ゴム

日本製。ウレタン軽量タイプ。抗菌。血や油も中性洗剤で落ちやすい仕様。焼却時にダイオキシンが発生しない安全素材。アクリル丸紐タイプ。(2.7m×1本)

用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等種別前掛機能軽量、防汚、抗菌、耐油材質表面:抗菌配合ポリウレタン表面防汚加工、裏面:210Dナイロン厚さ(mm)0.23タイプスタンダード(アイレット4つ)加工高周波ウエルダー胸幅(cm)22内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35167643-M
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
35167659-L
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
35167668-LL
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
35167677-3L
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
35167686-ピンクM
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167695-ピンクL
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167704-ピンクLL
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167713-ピンク3L
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167729-ミントM
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167738-ミントL
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167747-ミントLL
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
35167756-ミント3L
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする